Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 2-fach Rastec 45 rw ESR2209010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckdose 2-fach Rastec 45 rw ESR2209010
Steckdose 2-fach Rastec 45 rw ESR2209010
Artikel-Nr.:
     3517A-80761916
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     ESR2209010
EAN/GTIN:
     4012002245989
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

Steckdose 2-fach Rastec 45 rw ESR2209010

Steckdose 2-fach 20°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinweiß. Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Schutzkontakt:
ja
Schutzleiterkontakt rund:
nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Mit Signallampe:
nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
nein
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Phasen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 419,81016*
€ 503,60016*
Frei Haus
ab € 421,76016*
€ 508,69032*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 503,60016*
€ 599,28419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 481,15008*
€ 572,5686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 462,67008*
€ 550,5774
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 419,81016*
€ 499,57409
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 17,49209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.