Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 3000K 15°silber CSARL 72.5030.15 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaustrahler 3000K 15°silber CSARL 72.5030.15 si
LED-Einbaustrahler 3000K 15°silber CSARL 72.5030.15 si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-80654762
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     650736
EAN/GTIN:
     4043544590701
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler 3000K 15°silber CSARL 72.5030.15 si

Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 355° drehbar und 20° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring und Lichtkopf aus Zinkdruckguss, reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Leuchtmittel: LED Spot | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 203,26*
€ 251,11*
Frei Haus
ab € 204,27*
€ 253,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,53*
€ 296,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.