Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 27x60 200A 2-p. MS PS272PREBS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungshalter 27x60 200A 2-p. MS PS272PREBS
Sicherungshalter 27x60 200A 2-p. MS PS272PREBS
Artikel-Nr.:
     3517A-80366546
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     S220080
EAN/GTIN:
     3605340241853
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
sicherungshalter 2 pol
sicherungshalter

Sicherungshalter 27x60 200A 2-p. MS PS272PREBS

Sicherungshalter und Sicherungslasttrenner für Sicherungen 27x60 nach IEC 60947-3 (Klasse AC 20A), robuste Baugruppe, die thermisch und mechanisch widerstandsfähig ist, Phenolharz-Modelle für Basisanwendungen, Polyester-Glasfaser für Anwendungen in korrosiver Atmosphäre oder in Traktion verfügbar
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Montageart:
Schraubbefestigung
Für Sicherungsgröße:
27x60 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 200a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 545,76*
€ 643,35*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 549,64*
€ 643,92*
Frei Haus
ab € 551,60*
€ 649,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 630,02*
€ 730,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 643,35*
€ 765,5865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 635,57*
€ 756,3283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 605,32*
€ 720,3308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 586,11*
€ 697,4709
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 545,76*
€ 649,4544
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 272,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
R078330
ab € 46,09*
Zubehör
Mersen
X076311
ab € 460,67*
Zubehör
Mersen
T078332
ab € 557,54*
Zubehör
Mersen
N075958
ab € 484,29*
Zubehör
Mersen
V076309
ab € 480,86*
Zubehör
Mersen
C221446
ab € 604,97*
Zubehör
Mersen
Z088020
ab € 477,78*
Zubehör
Mersen
Z098600
ab € 422,89*
Zubehör
Mersen
S079964
ab € 680,62*
Zubehör
Mersen
C077006
ab € 470,37*
Zubehör
Mersen
M081293
ab € 726,85*
Zubehör
Mersen
E221448
ab € 690,46*
Zubehör
Mersen
L081292
ab € 729,52*
Zubehör
Mersen
W221440
ab € 554,32*
Zubehör
Mersen
S076307
ab € 784,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.