Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 1RfZ3 V17AR133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 1RfZ3 V17AR133
Verteilerfeld 1RfZ3 V17AR133
Artikel-Nr.:
     3517A-80178978
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     V17AR133
EAN/GTIN:
     4015153781498
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

Verteilerfeld 1RfZ3 V17AR133

Verteilerfeld mitAPZ und RfZ bestehendAus: 1xVerteilerfeld 1-reihig 12 TE,1xAPZ-Raum 450mm,1xRfZ 450mm,Steuerleitungsquerverdrahtung 7-polig
Weitere Informationen:
Höhe:
1050 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
133 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,93*
€ 229,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,95*
€ 232,22*
Frei Haus
ab € 196,69*
€ 239,41*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 288,76*
€ 344,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,22*
€ 272,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,50*
€ 263,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.