Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld m.NH1 Abg-Trenner UF51W13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld m.NH1 Abg-Trenner UF51W13
Wandlerfeld m.NH1 Abg-Trenner UF51W13
Artikel-Nr.:
     3517A-80158709
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF51W13
EAN/GTIN:
     3250616160408
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank

Wandlerfeld m.NH1 Abg-Trenner UF51W13

Wandlerfeld,Univ.N,NAR 40mm SaS-System, Wa-Raum f Laschen 170mm, AAR NH1 SLTS. Wandlerfeld bis 250A nach DIN VDE 0603-2-2, Bauhöhe 1350 mm, Breite 1- feldig 250 mm Feld bestückt und verdrahtet mit 40mm Sammelschienensystem, 5 polig, im unteren Anschlussraum, 3x CU Schienen 30 x 5 für Wandlermontage, Sicherungslasttrenner NH1 250A Primärverdrahtung 70 mm².
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
eHZ
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
160 A
Anzahl der Verteilerreihen:
9
Breite:
250 mm
Höhe:
1400 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
ohne
Anschlussraum:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.392,78*
€ 1.535,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.390,49*
€ 1.535,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.449,11*
€ 1.591,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.467,10*
€ 1.608,30*
Frei Haus
ab € 1.474,44*
€ 1.623,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.608,30*
€ 1.913,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,68*
€ 1.892,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.530,07*
€ 1.820,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,44*
€ 1.778,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.467,10*
€ 1.745,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.