Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusssäule FB1 BH7 m.M-Platte SL202P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusssäule FB1 BH7 m.M-Platte SL202P
Anschlusssäule FB1 BH7 m.M-Platte SL202P
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80157782
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL202P
EAN/GTIN:
     4015153176928
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen
abn braun leergehäuse

Anschlusssäule FB1 BH7 m.M-Platte SL202P

Anschlusssäule FB1,BH7,mit Montageplatte,Doppelschließung,1 Zylinder
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
2010 mm
Breite:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 910,56*
€ 1.042,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 908,76*
€ 1.043,04*
Frei Haus
ab € 918,25*
€ 1.052,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,49*
€ 1.240,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,46*
€ 1.226,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,93*
€ 1.173,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,47*
€ 1.135,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,56*
€ 1.083,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAL202P
ab € 763,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.