Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 1x4-reih, N+PE MFK14R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 1x4-reih, N+PE MFK14R
Verteilerfeld 1x4-reih, N+PE MFK14R
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80154018
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MFK14R
EAN/GTIN:
     4015153469686
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

Verteilerfeld 1x4-reih, N+PE MFK14R

Verteilerfeld für REG,Höhe 4,Komplettfelder,Komplettfelder in 3 verschiedenenAusführungen:,Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte,mit PE/N-Steckklemmen,Mediafeld mit Lochblech-Montageplatte,Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte,mit geschlossenerAbdeckung,und isolierten Gerätetragschienen für Reihenklemmen,Dazu optional eine senkrechte Feldabschottung,wird bei der Kombination Verteiler-/Mediafeld benötigt!,
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
83 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,81*
€ 107,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,19*
€ 110,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 97,73*
€ 119,28*
Frei Haus
ab € 101,58*
€ 123,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,71*
€ 143,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.