Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sipart Prozessregler 6DR21005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sipart Prozessregler 6DR21005
Sipart Prozessregler 6DR21005
Artikel-Nr.:
     3517A-80058115
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6DR21005
EAN/GTIN:
     4019169840309
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Prozessregler

Sipart Prozessregler 6DR21005

Prozessregler Sipart DR21 72mm x 144mm Grundgerät mit K-Ausgang und S-Ausgang 2 Analogeingänge für Strom, 2 Binärein- und Augänge, Hilfsenergie AC230V/115V umschaltbar
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
115..230 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
48..63 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0 V
Anzahl der festen Eingänge:
nein
Anzahl der wählbaren Eingänge:
nein
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
2
Störmeldeausgang:
nein
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, prozessregler siemens, prozessregler, Normsignalwandler, Signalauswerter, Grenzwertsignalgeber, Grenzsignalgeber, Trennwandler, Normsignalumformer, Binärtrenner, Analogtrenner, Analog-Digital-Wandler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 992,23*
€ 1.139,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.000,50*
€ 1.144,49*
Frei Haus
ab € 1.058,43*
€ 1.202,33*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.089,49*
€ 1.241,10*
Frei Haus
ab € 1.188,90*
€ 1.392,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,49*
€ 1.361,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,08*
€ 1.340,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,90*
€ 1.279,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,60*
€ 1.238,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,50*
€ 1.190,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6DR2804-8B
ab € 263,88*
Zubehör
Siemens
6DR2805-8A
ab € 38,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.