Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 940 DALI aduna-A #62154026660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte 940 DALI aduna-A #62154026660
LED-Anbauleuchte 940 DALI aduna-A #62154026660
Artikel-Nr.:
     3517A-79165766
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     62154026660
EAN/GTIN:
     4020863384686
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
Rasterleuchte
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer...
Reinraumleuchte

LED-Anbauleuchte 940 DALI aduna-A #62154026660

Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Reinräume und Reinraumbereiche nach DIN 14644-1, gleichzeitig IPA zertifizierte Leuchte, geprüft für Reinraumanlagen gemäß ISO-KLASSE1 sowie chemischer und biologischer Beständigkeit auf Einzelkomponentenebene, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rasterleuchte regiolux led, led rasterleuchte, rasterleuchte led, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 835,79*
€ 942,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 836,24*
€ 942,74*
Frei Haus
ab € 842,35*
€ 951,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,18*
€ 1.121,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,48*
€ 1.114,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,90*
€ 1.075,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,86*
€ 1.043,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,79*
€ 994,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
62159000100
ab € 124,01*
Zubehör
Regiolux
92030115100
ab € 42,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.