| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78855229 Herst.-Nr.: 981168.002 EAN/GTIN: 4010319292030 |
| |
|
| | |
| Ballschutzkorb ws 540x375x185mm 981168.002 Zubehör: Drahtschutzkorb Stahl pulverbeschichtet. Halterung ausStahlblech pulverbeschichtet. Drahtkorbbefestigung an der Halterung mitSchrauben. Drahtkorb für Leuchtenwartung aufklappbar. Montage derHalterung über Befestigungsschrauben der eingesetzten Leuchte.Ballwurfsicher nach DIN 18032, Teil 3 und DIN VDE 0710, Teil 13. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schutzkorb | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 540 mm | Breite: | 375 mm | Höhe: | 185 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 79,49* | € 99,00* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,58* | € 99,11* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,35* | € 100,06* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 80,48* | € 100,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,78* | € 103,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|