| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78756049 Herst.-Nr.: 10437 EAN/GTIN: 4044017194907 |
| |
|
| | |
| Einbaugehäuse 455x130x125mm 10437 BEGA Einbaugehäuse 10437 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Aluminium und glasfaserverstärkter Kunststoff. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: 455 x 130 x 125 mm. Weitere Informationen: | | Geeignet für HV-Leuchten: | nein | Geeignet für NV-Leuchten: | nein | Geeignet für LED-Leuchten: | ja | Anwendung: | für Ortbeton | Einbaubreite: | 453 mm | Einbautiefe: | 125 mm | Einbaulänge: | 132 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,61* | € 71,65* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,64* | € 71,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,81* | € 72,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,28* | € 73,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 59,14* | € 75,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|