Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler DALI, Sensor Mirona Fit #6978751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Mirona Fit TB LED13000- 6978751 840 ETDD+LLWS IS3 Reflektorleuchte
TRILUX Mirona Fit TB LED13000- 6978751 840 ETDD+LLWS IS3 Reflektorleuchte
Artikel-Nr.:
     3517A-78259121
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6978751
EAN/GTIN:
     4018242385188
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler DALI, Sensor Mirona Fit #6978751

Robuster LED-Hallenstrahler mit Wireless-Steuergerät und PIR-Anwesenheitssensor. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Anschluss und elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des LiveLink-Steuergerätes. Passiv-Infrarot-Anwesenheitssensor, mit 3 hochsensiblen Pyrosensoren, mit einstellbarer Ausschaltverzögerungszeit, wahlweise im Automatik Betrieb (automatisch Ein, automatisch Aus) oder Halbautomatik Betrieb (automatisch Aus, manuell Ein).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 426,75*
€ 493,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 433,79*
€ 497,31*
€ 5,95*
ab € 452,02*
€ 519,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 459,32*
€ 526,14*
Frei Haus
ab € 462,02*
€ 531,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,14*
€ 626,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,42*
€ 616,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,11*
€ 592,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,81*
€ 578,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,32*
€ 546,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6888400
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.