Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-V(ZN)H 12F OM2CC 0.9 TB3 Pretium ClearCurve 012T8Z-32138E2G-Cca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
J-V(ZN)H 12F OM2CC 0.9 TB3 Pretium ClearCurve 012T8Z-32138E2G-Cca
J-V(ZN)H 12F OM2CC 0.9 TB3 Pretium ClearCurve 012T8Z-32138E2G-Cca
Artikel-Nr.:
     3517A-77750777
Hersteller:
     Corning K&L
Herst.-Nr.:
     012T8Z-32138E2G
EAN/GTIN:
     4042673333043
Suchbegriffe:
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

J-V(ZN)H 12F OM2CC 0.9 TB3 Pretium ClearCurve 012T8Z-32138E2G-Cca

Corning LANscape® Innenkabel können im Innenbereich als Steigbereichsverkabelung und als Verteilungskabel verwendet werden, durch die Ausführung mit Festadern ist eine einfache und direkte Steckerfeldmontage ohne Aufteiladapter möglich, die Kabel können in Kabelkanälen und -schächten innerhalb von Gebäuden verlegt werden, metallfreie Kabelkonstruktion - benötigt keinen Potentialausgleich, geringer Kabeldurchmesser und Biegeradius - einfache Installation auf begrenztem Raum , TB3 Festaderkonstruktion - einfache und einheitliche Absetzbarbarkeit , Kabel mit silikonfreien Außenmantel, der Kabelmantel und der Außenmantel der Grundlemente (außer 900µm Festadern) sind frei von lackbenetzenden Substanzen
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mantel-Farbe:
orange
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.016,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,03236* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.118,60*
€ 1.331,134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.105,50*
€ 1.315,545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.071,30*
€ 1.274,847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.048,21*
€ 1.247,3699
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.016,18*
€ 1.209,2542
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.