Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpendel mit Baldachin ZRP 050 #0200246SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrpendel mit Baldachin ZRP 050 #0200246SI
Rohrpendel mit Baldachin ZRP 050 #0200246SI
Artikel-Nr.:
     3517A-77566619
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0200246SI
EAN/GTIN:
     4029299227956
Suchbegriffe:
Rohrpendel
ridi-leuchten rohrpendel

Rohrpendel mit Baldachin ZRP 050 #0200246SI

Rohrpendel mit Baldachin, silbern, L=500mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
500 mm
Durchmesser:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,52*
€ 33,12*
€ 5,95*
ab € 23,64*
€ 33,25*
€ 3,90*
ab € 26,83*
€ 37,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.