| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-77553569 Herst.-Nr.: 0667457 EAN/GTIN: 4029299479188 |
| |
|
| | |
| LED-Anbauleuchte 4000K DALI HERO 1500-840 SF-DA HallenstrahlerHERO, Anbau Pendel, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, extrem breitstrahlend, Länge 337 mm, Breite 372 mm, Höhe 110 mm, 8,500 kg, Schutzart IP64, Stoßfestigkeitsgrad IK04, Bemessungslichtstrom 14200 lm, Bemessungsleistung 122 W, 116 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 25, ballwurfsicher Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Aufbau | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 4 | Geeignet für Nebenleuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Sporthallenleuchte, Sportstättenleuchte, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte, Hallen-Reflektorleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 523,78* | € 603,42* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 523,52* | € 603,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 526,88* | € 608,92* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 551,67* | € 632,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 718,88* | € 794,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|