| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-77172849 Herst.-Nr.: LM85401 EAN/GTIN: 4020856854011 |
| |
|
| | |
| LED-Diffusor-Lampe nickel 827 GU10 Stepdim LM85401 LED Diffusor für NICKI-Leuchtenserie. Besonderheit: StepDim. In drei Stufen mit jedem Lichtschalter durch wiederholtes Aus- und Einschalten. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,5 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 6 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 420 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 340 lm | Lampenlichtausbeute: | 70 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led-reflektorlampe gu10 6w, leuchtmittel gu10, led gu10 6w |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,11* | € 9,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,46* | € 11,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,77* | € 11,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,88* | € 11,40* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 8,02* | € 11,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|