Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GX53 3,5W 220lm 840 MM 27784


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe GX53 3,5W 220lm 840 MM 27784
LED-Reflektorlampe GX53 3,5W 220lm 840 MM 27784
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-77057560
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM27784
EAN/GTIN:
     4020856277841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX53
Energiesparlampe Sockel GX53
Kompaktleuchtstofflampen GX53
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX5...

LED-Reflektorlampe GX53 3,5W 220lm 840 MM 27784

LED GX53 Leuchtmittel der Economy-Serie mit Diffusortechnik generiert diffus strahlendes Licht und leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Durch gutes Preis-Leistungsverhältnis ideal für Privathaushalte. Benötigt wenig Platz und hat eine gleichmäßige Ausleuchtung - ideal für Schränke, Regale, OberSchränke und üüüberall, wo es bei Einbau- und Unterbaulösungen auf minimalen Platzbedarf ankommt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,4
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
3,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
220 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
220 lm
Lampenlichtausbeute:
62,86 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,11*
€ 6,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 7,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 5,28*
€ 7,70*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,32*
€ 7,76*
€ 8,50*
ab € 5,43*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM27984
ab € 5,33*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27992
ab € 9,92*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27994
ab € 9,90*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27694
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.