Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer 9x160mm, 0- +100°C 00054616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsthermometer 9x160mm, 0- +100°C 00054616
Widerstandsthermometer 9x160mm, 0- +100°C 00054616
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-76666187
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00054616
EAN/GTIN:
     4053877003403
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
temperaturfühler 0 - 70°c

Widerstandsthermometer 9x160mm, 0- +100°C 00054616

Das einschraubbare Widerstandsthermometer ermöglicht durch die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors eine Temperaturmessung in gasförmigen als auch flüssigen Medien. Die bewährte Einbauform gewährleistet dabei eine zuverlässige Dichtheit bei Unter- und Überdruck. Das durchgehende Schutzrohr und der Prozessanschluss sind aus Edelstahl 1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
0..100 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 220,61*
€ 258,84*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 201,50*
€ 263,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 226,62*
€ 263,82*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,40*
€ 280,19*
Frei Haus
ab € 245,84*
€ 284,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,82*
€ 313,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,25*
€ 290,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,62*
€ 269,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
350260
ab € 97,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.