Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Thermostat 60/60000924


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Thermostat 60/60000924
Einbau-Thermostat 60/60000924
Produktbild Ansicht links
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517A-76657583
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60000924
EAN/GTIN:
     4053877007418
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat

Einbau-Thermostat 60/60000924

Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 173 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus Kupfer hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebstemperatur:
173 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
0 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
150 °C
Geräteausführung:
Einbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Temperaturbegrenzer, temperaturbegrenzer jumo, kapillarrohrregler, Temperaturwächter, Thermostat, Temperaturschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,78*
€ 141,99*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 122,16*
€ 148,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,20*
€ 154,21*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,12*
€ 157,78*
Frei Haus
ab € 136,65*
€ 169,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60002110
ab € 6,33*
Zubehör
JUMO
60002111
ab € 6,33*
Zubehör
JUMO
60002447
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002451
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60002454
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002456
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60002457
ab € 6,33*
Zubehör
JUMO
60002459
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002466
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002468
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60003094
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60003095
ab € 6,33*
Zubehör
JUMO
60003097
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60003227
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.