Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 3xSchuko schwarz 902.0048


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 3xSchuko schwarz 902.0048
Steckdosenleiste 3xSchuko schwarz 902.0048
Artikel-Nr.:
     3517A-76565198
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.0048
EAN/GTIN:
     4016514039487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste 3xSchuko schwarz 902.0048

DESK Steckdoseneinheit, Stromein- und Ausgang: GST18, ohne Haltewinkel
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
0 mm²
Mit Deckel:
nein
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,00*
€ 30,48*
Lager 3517
€ 5,15*
ab € 27,04*
€ 30,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 27,39*
€ 30,92*
32 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,77*
€ 31,35*
Frei Haus
ab € 28,89*
€ 32,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 14,44*
Zubehör
Bachmann
375.038
ab € 6,27*
Zubehör
Bachmann
375.000
ab € 5,08*
Zubehör
Bachmann
375.075
ab € 5,31*
Zubehör
Bachmann
375.003
ab € 5,66*
Zubehör
Bachmann
375.007
ab € 7,92*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 2,81*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 2,02*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 17,57*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.