Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherleitung trans/rot LSP 2x1,50(hfl) S100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lautsprecherleitung trans/rot LSP 2x1,50(hfl) S100
Lautsprecherleitung trans/rot LSP 2x1,50(hfl) S100
Artikel-Nr.:
     3517A-76402691
Hersteller:
     bda connectivity
Herst.-Nr.:
     10509811
EAN/GTIN:
     4024608011134
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,5

Lautsprecherleitung trans/rot LSP 2x1,50(hfl) S100

Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel rot
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
346
100
€ 5,80*
ab € 1,01*
€ 1,28*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 1,1262*
€ 1,4162*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,4162*
€ 1,68528
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,4062*
€ 1,67338
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,3062*
€ 1,55438
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,2662*
€ 1,50678
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,1262*
€ 1,34018
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 141,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.