Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messumformer-Speisetrenner 1-kanalig IM12-AI01-1I#7580329


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messumformer-Speisetrenner 1-kanalig IM12-AI01-1I#7580329
Artikel-Nr.:
     3517A-76368718
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7580329
EAN/GTIN:
     4047101421262
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
turck trennverstärker
trennverstärker

Messumformer-Speisetrenner 1-kanalig IM12-AI01-1I#7580329

Messumformer-Speisetrenner, 1-kanalig, Betriebsspannung 10 30 VDC, Messumformer/Speisetrenner, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Schraubklemmen, Einsatz in Zone 2, SIL 2
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10..30 V
SIL nach IEC 61508:
2
Höhe:
117 mm
Breite:
12,5 mm
Tiefe:
120 mm
Leistungsaufnahme:
4 W
Bürde:
800 Ohm
Betriebstemperatur:
-25..70 °C
Gerätebauform:
Einbaugerät
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 250,06*
€ 300,88*
Frei Haus
ab € 251,15*
€ 303,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,88*
€ 358,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,22*
€ 347,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,43*
€ 325,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,17*
€ 320,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,06*
€ 297,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.