| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76239766 Herst.-Nr.: 182828 EAN/GTIN: 4021103017951 |
| |
|
| | |
| Verbotsschild Verb.Personengruppen 182828 Verbotsaufkleber, geeignet für alle glatten Oberflächen. Material: Polyester (PET). Ausführung: " Personengruppen verboten!" Größe: Ø- 200 mm Weitere Informationen: | | Form: | rund | Ausführung: | Folie | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | UV-beständig: | nein | Halogenfrei: | nein | Wasserfest: | nein | Mit Warn-/Hinweissymbol: | nein | Symbol: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Händeschütteln vermeiden, Händeschütteln vermeiden Hinweisschild, Hinweisschild Personengruppen verboten, Personengruppen verboten Hinweisschild, hinweisschild personengruppen verboten, Schild |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,34* | € 10,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,97* | € 11,83* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,8624* | € 12,9624* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,98* | € 13,13* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,05* | € 13,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|