| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76239757 Herst.-Nr.: 182810 EAN/GTIN: 4021103017869 |
| |
|
| | |
| Dachaufsteller Zutritt m.Mundschutz 182810 Dachaufsteller, ein stabiler Dachaufsteller, überall bequem und standsicher aufzustellen. Der Warnhinweis ist beidseitig aufgedruckt. Material: 100% recycelte Wellpappe. Ausführung: " Zutritt nur mit Mundschutz!" Größe: 300x500x4 mm. Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | UV-beständig: | nein | Halogenfrei: | ja | Wasserfest: | nein | Mit Warn-/Hinweissymbol: | ja | Symbol: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Mundschutz tragen, Mundschutz tragen Hinweisschild, Warn-Aufsteller, Warnaufsteller, corona hinweisschilder maske, warn aufsteller |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,84* | € 20,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,14* | € 21,60* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,82* | € 23,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,01* | € 23,85* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,23* | € 23,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|