| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76221593 Herst.-Nr.: 101336 EAN/GTIN: 8014212013262 |
| |
|
| | |
| Silikonpaste AG1013 in einer Tube Weitere Informationen: | | Verwendbar auf Kunststoff: | ja | Verwendbar auf Metall: | ja | Verwendbar auf Beton: | ja | Verwendbar auf nasser Oberfläche: | ja | Geeignet für Kabel: | ja | Geeignet für Rohre: | ja | Geeignet für Trinkwasser: | nein | Form: | Gel | Wasserlöslich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,63* | € 29,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,08* | € 30,36* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,11* | € 31,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,96* | € 31,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,89* | € 33,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|