Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler HT 840 921710.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Industrial Hall Maxi HT 921710.003 150 W, 19500 lm, 840, sw, Hallenstrahler
RZB Industrial Hall Maxi HT 921710.003 150 W, 19500 lm, 840, sw, Hallenstrahler
Artikel-Nr.:
     3517A-76166730
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     921710.003
EAN/GTIN:
     4051859757344
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler HT 840 921710.003

Runder Hallenstrahler für hohe Umgebungstemperaturen. Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit Ringöse, pulverbeschichtet. Vertikale Kühlrippen gewährleisten eine konstante Wärmeableitung und sorgen somit für ein optimales Thermomanagement. Diffusor aus entspiegeltem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 319,10*
€ 383,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 320,95*
€ 383,81*
Frei Haus
ab € 322,55*
€ 386,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 342,51*
€ 407,64*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 342,62*
€ 408,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,23*
€ 456,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,02*
€ 440,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,92*
€ 419,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,81*
€ 410,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.