Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Dichtring SKINDICHT O-RING M16/13x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Dichtring SKINDICHT O-RING M16/13x2
O-Dichtring SKINDICHT O-RING M16/13x2
Artikel-Nr.:
     3517A-75939850
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53102010
EAN/GTIN:
     4044773178906
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

O-Dichtring SKINDICHT O-RING M16/13x2

Dichtring SKINDICHT® O-RING M16 (13X2) NBR
Dichtring
M 16
Innendurchmesser: 13mm
Aussendurchmesser: 17mm
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
NBR
schwarz
Anwendungsgebiete: Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP®/SKINDICHT® Kabelverschraubungen
Zur Abdichtung an metrischen Anschlussgewinden
Nutzen: Schutz vor dem Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten
Ermöglicht eine höhere Schutzart (IP) für eine Kabelverschraubung aufgrund der sicheren Abdichtung zum Gehäuse
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,058*
€ 0,1235*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0895*
€ 0,1258*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,08937*
€ 0,12627*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0922*
€ 0,129*
3 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0927*
€ 0,1291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.