Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 sw 5m HIS-3-9/3-POX-BK


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), schwarz, 5 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517A-75889875
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30900
EAN/GTIN:
     4031026218793
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann tyton schrumpfschlauch 1...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch 3:1 sw 5m HIS-3-9/3-POX-BK

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung. 7 Größen erhältlich - von 1,5 mm bis 24 mm Innendurchmesser. Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb. Passend für die HIS-Service Station.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9,5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0,75 mm
Länge:
5 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Isolierschlauch
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
1
pro Rolle
€ 6,40*
ab € 11,08*
€ 14,64*
Lager 3517
1
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 11,80*
€ 15,62*
3 Tage
11
1
pro Rolle
€ 4,98*
ab € 12,95*
€ 17,04*
3 Tage
161
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 13,14*
€ 17,32*
10 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 13,43*
€ 17,63*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,62*
€ 18,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
492001
ab € 14,42*
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,95*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,90*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,21*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 40,92*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,70*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,84*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.