Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter SKINTOP GMP-GL Pg42 R9005 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter SKINTOP GMP-GL Pg42 R9005 BK
Gegenmutter SKINTOP GMP-GL Pg42 R9005 BK
Artikel-Nr.:
     3517A-75852315
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019280
EAN/GTIN:
     4044773183146
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
kabelverschraubung polyamid pg42

Gegenmutter SKINTOP GMP-GL Pg42 R9005 BK

Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL PG 42 RAL 9005 BK
Gegenmutter
PG 42
Schlüsselweite: 65mm
schwarz
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde
Nutzen: Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses
Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter pa6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,7564*
€ 1,1164*
25
€ 5,95*
ab € 0,75924*
€ 1,11924*
25
€ 8,95*
ab € 0,7484*
€ 1,1408*
23 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,7946*
€ 1,1746*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,7996*
€ 1,1796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1164*
€ 1,32852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0264*
€ 1,22142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9764*
€ 1,16192
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9264*
€ 1,10242
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7564*
€ 0,90012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.