Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NI2XY-J 5x1,5 Eca Ri.100 Installationsleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NI2XY-J 5x1,5 Eca Ri.100 Installationsleitung
NI2XY-J 5x1,5 Eca Ri.100 Installationsleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-75759554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NI2XY-J 5x1,5 Eca Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI2XY
ni2xy

NI2XY-J 5x1,5 Eca Ri.100 Installationsleitung

Nach VDE 0262. PVC-Außenmantel. Uneingeschränkt einsetzbar im Freien, zur direkten Einbettung in Schütt-, Rüttel- und Stampfbeton, in Innenräumen, jedoch nicht in Erde und in Wasser. Einsatz besonders in Industrie-Anlagen und in der chemischen Industrie. Max. Betriebstemperatur 90 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
5
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. max. Leitertemperatur:
90 °C
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9609*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,4309*
€ 2,89277
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,4209*
€ 2,88087
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,2209*
€ 2,64287
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,1709*
€ 2,58337
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,9609*
€ 2,33347
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.