| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75337858 Herst.-Nr.: VCG-UP10.04 EAN/GTIN: 4251916147600 |
| |
|
| | |
| Unterputzdose 10 Zoll, Metall VCG-UP10.04 Unterputzdose 10 Zoll, Metall. Unterputzdose - Metalldose 10 Zoll für Wandeinbau 10 Zoll Touchpanel VisuControl (VC-1001.04). Abmessungen (B x H x T): 275mm x 189mm x 76mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Einbaugehäuse | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,55* | € 105,52* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,70* | € 105,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 83,94* | € 107,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,37* | € 110,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 88,37* | € 112,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|