Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 160-220A, 1S1Ö Z5-220/FF250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-75271905
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     210074
EAN/GTIN:
     4015082100742
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Motorschutzrelais 160-220A, 1S1Ö Z5-220/FF250

Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais Z5, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Einzelaufstellung, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM250, DILM300A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP00
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
160..220 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 183,96*
€ 211,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,63*
€ 217,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 198,69*
€ 227,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 204,73*
€ 236,48*
Frei Haus
ab € 206,93*
€ 237,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,30*
€ 260,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216423
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
139555 DILM300A/22(RA110)
ab € 1.073,43*
Zubehör
Eaton
208199 DILM250/22(RDC48)
ab € 915,77*
Zubehör
Eaton
274189 DILM250-S/22(110-120V50/60HZ)
ab € 855,97*
Zubehör
Eaton
139554 DILM300A/22(RDC48)
ab € 1.135,47*
Zubehör
Eaton
139556
ab € 1.050,06*
Zubehör
Eaton
218194 M22-XD-R-GB0
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
254834 M22-DZ-B-GB14
ab € 5,29*
Zubehör
Eaton
139579 Z5/FF225A-XHB-Z
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.