|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-75251682 Herst.-Nr.: AC2410 EAN/GTIN: 4021179003728 |
| |
|
|  |  |
 | AS-I-E/A-Modul 4DI AC2410 Bussystem AS-Interface, Aktives CompactLine-Modul, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, 4 Eingänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 250 mA Steckbuchsen M12x1, Gehäuse voll vergossen , IR-Adressierung möglich, Werkstoff Gehäuse: PA Buchse: Messing vernickelt Gewindebuchsen im Unterteil: Messing vernickelt O-Ring (Buchse): Viton Piercingkontakte CuSn6 Oberfläche vernickelt und verzinnt Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Eingangsstrom bei Signal 1: | 6 mA | Art des Digitalausgangs: | ohne | Ausgangsstrom: | 0 A | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | nein | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 131,56* | € 144,83* |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 132,49* | € 146,20* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 133,57* | € 147,43* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 135,44* | € 151,79* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 139,87* | € 153,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|