Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerdurchführung IP20 250x50x45mm SZ 2400.500 (VE5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2400.500 Schwarz Kunststoff
Rittal SZ 2400.500 Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3517A-75167046
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2400500
EAN/GTIN:
     4028177220348
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Gehäuse-Zubehör

Steckerdurchführung IP20 250x50x45mm SZ 2400.500 (VE5)

SZ Steckerdurchführung, klein, für 3 Kabel ø 4-6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4..6 mm
Bohrungsdurchmesser:
6 mm
Für Wandstärke:
6 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,874*
€ 6,604*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,166*
€ 6,956*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,29*
€ 7,09*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 45,00*
ab € 5,454*
€ 7,314*
3 Tage
70
5
pro Stück
€ 5,80*
ab € 5,484*
€ 7,394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,956*
€ 8,27764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,666*
€ 7,93254
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,336*
€ 7,53984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,916*
€ 7,04004
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,166*
€ 6,14754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.