Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutz TypSP PVC Rolle 25m sw SP40/BL/25M


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75067525
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296020R0267
EAN/GTIN:
     5020963000331
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch

Kabelschutz TypSP PVC Rolle 25m sw SP40/BL/25M

Adaptaflex Kabelschutz Typ SP flexibel PVC (Rolle) 25m schwarz Stahl
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Außendurchmesser:
44,5 mm
Innendurchmesser:
37,7 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 255,965*
€ 296,085*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 256,2618*
€ 298,2018*
4
Frei Haus
ab € 259,0025*
€ 299,0525*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 269,4371*
€ 311,3971*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 587,93*
€ 658,82*
Menge:  Spule  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Spulen
€ 296,085*
€ 352,34115
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 282,075*
€ 335,66925
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 272,085*
€ 323,78115
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 255,965*
€ 304,59835
pro Spule
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 10,2386* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Spulen
Mindestbestellmenge: 4 Spulen ( entspricht € 1.184,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.