Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anzeige Signalsäule CL50GRXAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anzeige Signalsäule CL50GRXAN
Artikel-Nr.:
     3517A-72769040
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3010490
EAN/GTIN:
     0662488104900
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

LED-Anzeige Signalsäule CL50GRXAN

LED-Anzeige, Signalsäule, Leitungslänge 2 m, LED-Signalsäule mit Signaltongeber, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2), Kabel, 2m, Betriebsspannung 10 30 VDC, Signaltongeber max. 92 dB
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Funktion Blitzlicht:
nein
Außendurchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP50
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,34*
€ 184,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 152,67*
€ 190,78*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,29*
€ 190,83*
Frei Haus
ab € 158,87*
€ 198,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.