| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72760391 Herst.-Nr.: 3073650 EAN/GTIN: 0662488736507 |
| |
|
| | |
| Temperatursensor M18TB6E W/30" Temperatursensor, Passiver Infrarotsensor, mit Schaltausgang, Leitungslänge 9 m, Anschluss über Kabel, 2m, D:S Verhältnis 6:1, Betriebsspannung 10 30 VDC, Schaltpunkt über Teach-In einstellbar, Temperaturmessbereich 0 300 °C Weitere Informationen: | | Max. Betriebstemperatur: | 70 °C | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 10..30 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Schutzart (IP): | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,56* | € 491,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 426,25* | € 493,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 429,94* | € 497,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 485,44* | € 502,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|