| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72752896 Herst.-Nr.: 0420762//377 EAN/GTIN: 4029299498707 |
| |
|
| | |
| LED-Wannenleuchte 3000K RUFO #0420762//377 Decken- und Wandleuchte RUFO, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Abdeckung satiniert extrem breitstrahlend, Ø 370 mm, Höhe 85 mm, Schutzart IP40, Stoßfestigkeitsgrad IK07, Bemessungslichtstrom 1690 lm, Bemessungsleistung 14 W, 120 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 21, Einzelbatterie, 3 h Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 269,19* | € 326,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,59* | € 329,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 291,31* | € 351,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|