Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Access, alu/sw AHT 870-0 A/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-72651681
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200042031-00
EAN/GTIN:
     4015739420315
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Haustelefon Access, alu/sw AHT 870-0 A/S

Access Haustelefon mit Türöffnertaste und 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt die grafische Menüoberfläche, jedoch kein Kamerabild. Upgrade zur vollwertigen Videostation möglich.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
systemunabhängig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.001,09*
€ 1.148,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.003,63*
€ 1.158,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.015,62*
€ 1.163,81*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.018,10*
€ 1.174,60*
Frei Haus
ab € 1.022,60*
€ 1.175,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,81*
€ 1.384,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,67*
€ 1.351,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,36*
€ 1.258,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,26*
€ 1.227,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,62*
€ 1.208,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029576-00
ab € 4,60*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029578-00
ab € 4,70*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029894-00
ab € 65,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.