Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision-Sensor VOS2000-F226R-8MM-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-72063629
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70111630
EAN/GTIN:
     4050143449231
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Vision-Sensor VOS2000-F226R-8MM-S

Vision-Sensor zur erweiterten Objekterkennung
Auflösung: 1280 x 960 Pixel
Lichtquelle: integrierter LED-Blitz, rot
Objektiv: M12-Objektiv
Brennweite: 8 mm, Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Höhe:
57 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.968,71*
€ 3.057,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.973,72*
€ 3.062,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.035,03*
€ 3.124,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.064,78*
€ 3.154,92*
Frei Haus
ab € 3.065,16*
€ 3.155,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.124,65*
€ 3.718,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.112,69*
€ 3.704,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.060,90*
€ 3.642,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.035,03*
€ 3.611,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.