| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71853245 Herst.-Nr.: E11031 EAN/GTIN: 4021179032155 |
| |
|
| | |
| Kontermutter G 1 1/2 E11031 Zubehör, Kontermutter, G 1 , für Einbauadapter, Prozessanschluss: G 1 , Werkstoff Gehäuse: POM (Polyoxymethylen) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Gewindemaß (imperial): | 1 1/2 Zoll | Schlüsselweite: | 60 mm | Höhe: | 8 mm | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,66* | € 22,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,71* | € 22,81* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,86* | € 22,95* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,10* | € 23,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,49* | € 23,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|