Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stat. Barcode-Scanner CLV690-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stat. Barcode-Scanner CLV690-0000
Stat. Barcode-Scanner CLV690-0000
Artikel-Nr.:
     3517A-71849268
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1056600
EAN/GTIN:
     4047084224577
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Stat. Barcode-Scanner CLV690-0000

Stationäre Barcode-Scanner, CLV69x, CLV690-0000, Optischer Fokus: Autofokus, Bauart: Cloningstecker, Max. Leseabstand: 2.100 mm, Druckverfahren Code: Etikett/Label (gedruckte Codes), Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP , Seriell, CAN, PROFIBUS DP, Tiefkühlnutzung: nein, Frontscheibenmaterial: Glas, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Abtastrate:
1200 Hz
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite des Sensors:
117 mm
Höhe des Sensors:
94 mm
Länge des Sensors:
117 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
2100 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Umgebungstemperatur:
-20..70 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.458,71*
€ 6.599,56*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.463,76*
€ 6.604,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.609,96*
€ 6.750,88*
Frei Haus
ab € 6.676,64*
€ 6.817,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.750,88*
€ 8.033,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.725,14*
€ 8.002,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.628,76*
€ 7.888,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.609,96*
€ 7.865,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.