| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71841643 Herst.-Nr.: 6121385988 EAN/GTIN: 4024337086236 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter Metall GC-SU1Z AH Rd4,5 Metallgekapselter Grenztaster der sich aufgrund seiner kompakten Bauform für fast jeden Einsatz im Bereich der Sicherheitsanwendung und Positionserfassung eignet. Der Schalter bietet diverse Montagevorteile: z. B. Schraubanschlüsse mit selbstabhebenden Klemmscheiben, unverlierbare Deckelschrauben, Schaltsystem durch Rasthalterung leicht auswechselbar. Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 36 mm | Höhe des Sensors: | 33 mm | Länge des Sensors: | 94 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Ausgang elektronisch: | nein | Zwangsöffnung: | ja | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,06* | € 81,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 65,03* | € 82,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,45* | € 84,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,61* | € 87,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,82* | € 113,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|