Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester GT-900-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätetester GT-900-D
Gerätetester GT-900-D
Artikel-Nr.:
     3517A-71452187
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4866896
EAN/GTIN:
     0095969842518
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät

Gerätetester GT-900-D

Gerätetester GT-900 für Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 und DGUV Vorschrift 3 (BGV A3), Datenbank im Prüfgerät (Bi-direktional), automatische und vorinstallierte Prüfabläufe, PRCD, PRCD-S, PRCD-S+, PRCD-K und PRCD-K+ Prüfung, USB-Anschlüsse HID kompatibel
Weitere Informationen:
Anzeige:
graphisch
Grenzwertanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0,01..100 MOhm
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0,01..11 Ohm
Schutzleiterstrom:
ja
Berührungsstrom:
ja
Verbraucherstrommessung:
ja
Leistungsmessung:
ja
Anschluss für externe Messadapter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: beha gerätetester, vde messgerät, Prüfgerät, Prüfplatz, Prüftafel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.380,01*
€ 1.611,95*
Frei Haus
ab € 1.493,47*
€ 1.611,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.546,48*
€ 1.624,21*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 1.585,12*
€ 1.654,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.596,24*
€ 1.675,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.624,21*
€ 1.932,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.614,23*
€ 1.920,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.579,63*
€ 1.879,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.559,10*
€ 1.855,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.546,48*
€ 1.840,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
4377939
ab € 320,92*
Zubehör
Fluke
FLK-TRUTEST-ADV
ab € 361,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.