Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz, Han 15 D 09210152601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz, Han 15 D 09210152601
Stifteinsatz, Han 15 D 09210152601
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71258138
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09210152601
EAN/GTIN:
     5713140040465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Stifteinsatz, Han 15 D 09210152601

Einsätze, Wickelanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 10 A, Kontakte: 15, Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
15
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
15
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 21,76834*
€ 23,97834*
30 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 21,7208*
€ 24,0208*
12
Frei Haus
ab € 21,83417*
€ 24,19417*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 22,05*
€ 24,22*
20 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 22,0089*
€ 24,3089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,97834*
€ 28,53422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49834*
€ 27,96302
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76834*
€ 25,90432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 287,74008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 21 015 3001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.