Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Anschlussleitung 5,0m m.PH-St. 32A5P400V6h 39300506050075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Anschlussleitung 5,0m m.PH-St. 32A5P400V6h 39300506050075
CEE-Anschlussleitung 5,0m m.PH-St. 32A5P400V6h 39300506050075
Artikel-Nr.:
     3517A-71154827
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39300506050075
EAN/GTIN:
     4015609035083
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung

CEE-Anschlussleitung 5,0m m.PH-St. 32A5P400V6h 39300506050075

Anschlussleitung mit PH-Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 mit 5m H07RN-F 5G6 zweite Seite: 100mm abgemantelt mit Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30..60 °C
Nennstrom:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 69,97*
€ 89,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,06*
€ 89,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,23*
€ 90,34*
Frei Haus
ab € 72,09*
€ 92,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.