Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelstoßbrücke 16x475mm DSBA 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckelstoßbrücke 16x475mm DSBA 500
Deckelstoßbrücke 16x475mm DSBA 500
Artikel-Nr.:
     3517A-70960545
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DSBA 500
EAN/GTIN:
     4013339872060

Deckelstoßbrücke 16x475mm DSBA 500

Deckelstoßbrücke, zur Abdeckung der rechtwinkligen Deckelstoßstellen des begehbaren Kabelrinnensystems, die Abdeckung erfolgt durch beidseitiges Einschieben der Deckel in die Brücke. für Deckel : RDVS ... RDS ... RDRS ...-2.0 S RDVSRSL ... RDSRSL ... RDVSRS ... RDSRS ... Abmessungen (ca. Maße) B (innen) : 475 mm für Deckelbreite : 500 mm Deckeleinschubmaß beidseitig : 30 mm Deckelüberdeckung gesamt : 70 mm Werkstoff : Aluminium, pressblank
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
475 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
500 mm
Befestigungsart:
aufliegend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,62*
€ 101,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,71*
€ 101,92*
Frei Haus
ab € 82,90*
€ 105,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.