Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel RBADVS 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel RBADVS 400
Deckel RBADVS 400
Artikel-Nr.:
     3517A-70956973
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RBADVS 400
EAN/GTIN:
     4013339863167
Suchbegriffe:
Innenbogen

Deckel RBADVS 400

Deckel, schwere Ausführung, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für den Bogen 45° der begehbaren Kabelrinnen. Zur Unterstützung des begehbaren Deckels bitte die Mindestanzahl an Trennstegen beachten (siehe Trennsteg RWTS..., RTSKQ..., RTSQF... und RW...-...)! für Bogen 45° : RBAS ... Abmessungen (ca. Maße) B (innen) : 405 mm Materialstärke t : 2 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
405 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 109,96*
€ 136,52*
€ 5,95*
ab € 109,54*
€ 137,16*
Frei Haus
ab € 114,14*
€ 142,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,67*
€ 146,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 128,30*
€ 160,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.