| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70567525 Herst.-Nr.: 100020-100 EAN/GTIN: 4262371510151 |
| |
|
| | |
| Dachhaken EcoA 45 Max 100020-100 Der EcoA 45 Dachhaken aus Aluminium deckt einen Großteil der Anwendungen auf Ziegeldächern ab und ist für höhere Schneelasten und Windlasten geeignet. Er ermöglicht eine schnelle und flexible Montage durch Einhaken, und wird mit nur einer Tellerkopfschraube mit TX befestigt. Es wird die Anschraubplatte am Sparren montiert und der Bügel wird anschließend eingeklickt. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Aluminium | Breite des Hakens: | 90 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 7,38* | € 9,15* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,37* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|