| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70467985 Herst.-Nr.: G8000428 EAN/GTIN: 4050528075673 |
| |
|
| | |
| Luftstromwächter Elektr. Wandmontage WSERD-134.446 Der Luftstromwächter WSERD ist für die Überwachung von Ventilatoren, Stellklappen, Befeuchtern und elektrischen Heizregistern gemäß DIN 57100, Teil 420 sowie zum Einsatz mit DDC-Anlagen geeignet. Der Luftstromwächter arbeitet nach dem kalorimetrischen Prinzip. Hierbei wird der Entzug von Wärme durch die Luftströmung gemessen und in den Schaltwert umgerechnet. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0,2..10 m/s | Ablesbar: | nein | Mit Display: | nein | Differenz verstellbar: | ja | Ausführung Aufnehmer/Fühler: | thermisch | Max. Spannung der Kontakte: | 230 V | Max. Kontaktbelastung: | 8 A | Schutzart (IP): | IP54 | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 319,31* | € 361,77* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 320,97* | € 362,33* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 322,44* | € 362,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 324,24* | € 365,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 364,45* | € 412,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|